Beli multipro pompa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MultiPro Engine Pump
    Mulai

    Rp1.899.900

    MultiPro Engine Pump
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Dimensions (cm): 47.5x37.5x37
    • Inlet/Outlet Pipe (inch): 2
    • Max. Suction Head (m): 8
    • Maximum Output (hp/rpm): 6.5/3600
    • Maximum Waterflow (L/minute): 600
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Tank Capacity (L) : 3.6
    • Total Head (m): 28
  2. Wasser Jet Pump for Deep Well
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  3. Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Mulai

    Rp2.399.900

    Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  4. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  5. Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Mulai

    Rp759.900

    Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
  6. MultiPro Pompa Celup
    Mulai

    Rp739.900

    MultiPro Pompa Celup
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Maximum Speed (rpm): 2850
  7. Wasser Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  8. MultiPro Water Pump Pliers
    Mulai

    Rp59.900

    MultiPro Water Pump Pliers
    Deskripsi:
    • Drop Forged High Carbon Steel • Hardened Cutting Edges • Full Polishing and Satin Finishing
  9. MultiPro Automatic Pressure Control Pump (Pompa Dorong Otomatis)
    Mulai

    Rp419.900

    MultiPro Automatic Pressure Control Pump (Pompa Dorong Otomatis)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220-240/110-120
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Start Pressure Set (Bar): 1.2/1.5/2.2
    • Max Temperature (°С): 60
    • Maximum Current (A) : 10
    • Maximum Power (kW): 1.1
    • Maximum Pressure (bar): 10
    • Protection Rating: IP65
  10. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  11. Yamaha Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.399.900

    Yamaha Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  12. MultiPro Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Mulai

    Rp369.900

    MultiPro Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Deskripsi:
    • For Auto, Farm, Marine and lndustdaI Use • Heavy Duty & nick Steel Pipe • K nurled BareI for Non-Slip Grip • Include 12" Flexible Hose, 6" Extension and Coupler • 6000 - 8000 PSI
    atribut:
    • Size (mm): 130
  13. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  14. Wasser Pompa Dorong
    Mulai

    Rp899.900

    Wasser Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  15. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  16. Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    atribut:
    • Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
  17. Shimizu Pompa Celup 3inci
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup 3inci
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  18. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
Daftar Harga multipro pompa Terbaru January 2026
MultiPro Engine PumpRp1.899.900
Wasser Jet Pump for Deep WellRp1.799.900
Wasser Pompa Celup Sumur DalamRp2.399.900
Shimizu Pompa Semi JetRp1.099.900
Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Rp759.900
MultiPro Pompa CelupRp739.900
Wasser Pompa Semi JetRp999.900
MultiPro Water Pump PliersRp59.900
MultiPro Automatic Pressure Control Pump (Pompa Dorong Otomatis)Rp419.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Rp2.199.900

Data diperbarui pada 25/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait